Beli floating switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRAKOS Floating SwitchDeskripsi:Floating Switch berfungsi untuk menghindari overheat karena pompa air tetap berjalan saat kondisi tangki air kosong atau melimpah berjam-jam. Floating Switch digunakan untuk memastikan pompa air secara otomatis bekerja saat air tangki berkurang atau berhenti saat tangki air sudah penuh.
- SANEI Floating Switchatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Protection Grade: IP 68
- Cross section (mm): 9
- Size of Cable (mm): 3x0.75
- Maximum Working Temperature (°C): 55
- SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinderatribut:
- Power Output (HP): 6.5
- Pump Lift (m): 28
- Suction Height (m): 7
- Maximum Pump Output (L/minute): 1100
- Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
- Dimensions (mm): 520x380x470
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- MAC3 Floating Switchatribut:
- Dimensions (mm): 106x154x54
- Microswitch Type: 16(4)A 250 V, 20(8)A 250 V
- Switching Angle (°): +20/-45
- Isolation Degree: IP68
- Nominal Pressure (bar): 1
- Body Material: Non-toxic Polypropylene (PP)
- Cable Length (m): 5
- Maximum Fluid Temperature (°C): 50
- Standard Cables: PVC 3X1, H07RN-F 3X1
- BULL Floating Switchatribut:
- Voltage (V): 220/380
- Current (A): 4-8
- Cable Size (mm): 0.5
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Waterproof Grade: IP 68
- Working Power (W): 500
- Working Temperature (°C): 0-70
- RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)atribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- LARKIN Water Level Control Radar TypeDeskripsi:Float SwitchFluid Level Conroller With Weight and Cableatribut:
- Color: Blue
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- MADISON Vertical Mount Closed Tank Level Switchatribut:
- UNSPSC: 39121531
- Contact Form: SPST
- Maximum Voltage (V) : 240
- Mounting: Vertical Open Tank
- Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- SANEI Male-Female Adapter For Benlycan (Adaptor Male Female)Deskripsi:For replenishment when the dimensions are insufficientatribut:
- Material: Brass
- Dimension L1 (mm): 31
- Dimension B (mm): 24
- Dimension L2 (mm): 10
- Dimension Z1 (mm): G1/2
- Dimension Z2 (mm): G1/2
Daftar Harga floating switch Terbaru October 2026
| DRAKOS Floating Switch | Rp139.900 |
| SANEI Floating Switch | Rp109.900 |
| SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.899.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| MAC3 Floating Switch | Rp1.199.900 |
| York Pump Float Switch Spare Part Pompa Air | Rp109.900 |
| BULL Floating Switch | Rp52.900 |
| Fort Saklar Pelampung Kontrol Tangki Air (Radar Float Switch) | Rp85.900 |
| RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR) | Rp6.900 |
| Ebara Pump Submersible DF Series (Pompa Celup) | Rp37.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Pump%20Engine%20Irrigation%20(Pompa%20Alkon)/2wP111082104-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)



/c5P103846437-1.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Female%20Reducer%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/blP104821417-1.jpg)
/p2P104884902-2.jpg)
/ddP105670481-3.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)

/P101547718-2.jpg)

/P102080238-1.jpg)

/fqP104619566-1.jpg)
/1xP110810069-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)