BULL Floating Switch

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp88.900
Spesifikasi
Voltage (V)220/380
Current (A)4-8
Cable Size (mm)0.5
Working Pressure (MPa)0.6
Maximum Working Pressure (MPa)1
Waterproof GradeIP 68
Working Power (W)500
Working Temperature (°C)0-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait