MAC3 Floating Switch

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)106x154x54
Microswitch Type16(4)A 250 V, 20(8)A 250 V
Switching Angle (°)+20/-45
Isolation DegreeIP68
Nominal Pressure (bar)1
Body MaterialNon-toxic Polypropylene (PP)
Cable Length (m)5
Maximum Fluid Temperature (°C)50
Standard CablesPVC 3X1, H07RN-F 3X1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
- Pumping stations - Level control in tank, cistern for clean water, rainwater and drainage - High level alarm switch - Dry-running protection for low level detection - ACS version certified for application in drinking water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan