Beli flexible hose 6 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Trilliun Selang Air Spiral PremiumDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral Premium. Selang PVC Trilliun Spiral Premium diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang sangat tinggi untuk aplikasi bertekanan sangat besar. Selang PVC Trilliun Spiral Premium memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Memiliki dinding dan tulang yang tebal. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang sangat tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran yang bertekanan sangat tinggi.
- Trilliun Selang SpiralDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced HoseDeskripsi:The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressureatribut:
- Working Temperature (°C): -5 to 65
- Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300atribut:
- Length: 500 mm
- Model : NK-6300
- Enerpac Hydraulic Hose AssemblyDeskripsi:Enerpac H700 hydraulic hose assemblies are designed to exhibit low volumetric expansion under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic system. They come with NPTF (National Pipe Taper Fuel) fittings installed on the ends of the hoses and are ready to connect to equipment. These hoses are used for transferring petroleum- and water-based fluids in hydraulic systems. They have crimped-on rubber strain relief on the ends of the hose that helps extend its life. These hoses have a thermoplastic tube and an abrasion-resistant polyurethane cover. They are reinforced with two layers of steel wire braids.
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal TouchDeskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free TypeDeskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal HoseDeskripsi:-Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-3100Deskripsi:Material : Sus304Pressure : 10 barPenghubung : Flangeatribut:
- Model : NK-3100
- Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR UnionDeskripsi:Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.atribut:
- Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Enerpac Hydraulic Hose 700 Bar with CH-604, 3/8 NPT, .25inch I.D.Deskripsi:Product Lines : Industrial Tools- For demanding applications, featuring a 4:1 safety factor- Maximum working pressure of 10,000 psi- Outside jacket is polyurethane, to provide maximum abrasion resistance- Exhibits low volumetric expansion under pressure to enhance overall system efficiency- Vinyl strain relief guard on both ends of hose to improve life and durability on all models.atribut:
- Internal Diameter (mm): 6.4
- Hose Oil Capacity (cm³): When using greater hose lengths, it is sometimes necessary to fill the pump reservoir after filling the hoses. To determine the hose oil capacity, use the following for 6,4 mm inside diameter hoses: Capacity (cm3) = 32,1699 x Length (m)
- End One Coupler (inch): 3/8 NPTF
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150, Ductile Iron FlangeDeskripsi:Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
Daftar Harga flexible hose 6 inch Terbaru March 2026
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp139.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp769.900 |
| Trilliun Selang Air Spiral Premium | Rp2.499.900 |
| Trilliun Selang Spiral | Rp24.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose | Rp19.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300 | Rp3.499.900 |
| Enerpac Hydraulic Hose Assembly | Rp3.399.900 |
| Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange | Rp869.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/odP103055877-3.jpg)
/4uP105275174-1.jpg)


/e2P105605506-1.jpg)

%2010K%20SUS%20Flexible%20Joint%20(Flexible%20Hose)%20NK-6300/P102114759-1.jpg)


%20Flexible%20Stainless%20Hose%20(Flange%20Type)/P102756261-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Nfk%20Metal%20Touch/P102030233-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%2C%20Union%20Welding%20Free%20Type/P102030240-1.jpg)


%20Flexible%20Metal%20Hose/P102762314-2.jpg)
%2010K%20SUS%20Flexible%20Joint%20(Flexible%20Hose)%20NK-3100/P102114742-1.jpg)


/lvP101002787-2.jpg)