Beli flash light led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot)Deskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- GENTOS Tough Body LED Flash Light Brusteratribut:
- Body Color: Green
- Brightness (Lm): 400
- Drop Durability (m): 2
- Irradiation Distance (m): 177
- Light source color: White
- Material: Body: ABS resin
- Maximum Lighting Time (hour): 4.5 (in strong mode)
- Outer Diameter (mm): 30
- Overall Length (mm): 155
- Power Supply (V): AA alkaline batteriesx2 (included)
- Protection Class: IP68 (dustproof 2m waterproof)
- Cerro Body Harness without LanyardDeskripsi:Body Harness Cerro HT-33A ini merupakan alat pelindung diri yang berfungsi melindungi diri pada saat bekerja maupun beraktivitas di ketinggian. Kelebihan dari Body Harness Cerro HT-33A ini memiliki bagian tali yang dapat disesuaikan : dada, pinggang & paha.atribut:
- Type of Product: Fall Arrest
- Capacity (kg): 140
- D-Ring Location: Back, Strnal, Waist, Abdomen
- Webbing Material (mm): 45 Polyester Webbing
- Size: Universal, And D-Ring
- Stength (kN): 25
- Eveready Compact Metal LED Flashlightatribut:
- Light Output (Lumens): 80
- Beam Distance (m): 80
- Battery: 3 AAA
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Package Includes:1 * Digital Multimeter1 * Probes1 * Thermocouple1 * Carrying Case1 * User Manual
- OLIGHT Flashlight SeekerDeskripsi:Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.Output:Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours High : 1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes Medium : 300 Lumens / 9 Hours Low : 50 Lumens / 50 hours Eco : 5 Lumens / 10 DaysSet Content:Olight Seeker 2 Black x 1Olight 21700 5000mAh ×10,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1Lanyard ×1User Manual x 1
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- GENTOS Anti-Rotate Design Rechargeable LED Flash Lightatribut:
- Color: Black
- Drop Durability (m): 2
- Light source color: White
- Material: Body: Aluminium
- Number of charges: 500 times (reduced to 80% of initial capacity)
- Power Supply (V): Dedicated lithium rechargeable battery (included)
- Protection Class: IP66
- GENTOS Anti-Rotate Design LED Flash Light MUGNUMatribut:
- Body Color: Black
- Brightness (Lm): 470
- Drop Durability (m): 2
- IP Level: IP66 (dustproof and jetproof water)
- Irradiation Distance (m): 270
- Light source color: White
- Lighting Time (hour): 19
- Material: Body: Aluminium
- Maximum Lighting Time (hour): 400
- Outer Diameter (mm): 44.3
- Overall Length (mm): 237.3
- Power Supply (V): AA alkaline batteriesx3 (sold separately)
- Protection Class: IP66
- TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Deskripsi:Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesiveatribut:
- Color: Brown
- Material: Polyimide
- Maximum Temperature Resistance (°C): 300
- Nominal Temperature Resistance (°C): 260
- MAGLITE LED Flashlight MAGTACDeskripsi:-The illumination distance is equivalent to 2 soccer fields.-Can be switched to any of the 3 modes, including full power, momentary, and electricity saving modes.-It can be used as a crusher in emergency situations for having the powerful strobe, crowned bazel (uneven head), and tough body.-Pocket clipatribut:
- Color: Black
- Power Supply: Lithium battery CR123A (x2)included
- Main Body Materials: Aluminium Alloy
- Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)Deskripsi:Senter travel friendly yang terbuat dari bahan alumunium ini sangat cocok untuk kamu yang sering berkegiatan outdoor terutama di tempat-tempat gelap atau di malam hari. Dengan fitur teknologi terkini, kamu bisa mendapatkan 5 fitur terbaik hanya dalam 1 produk!atribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Lumen (lm): Front Lamp 90 + Back Lamp 70
- Battery (mAh): 1200 Li-ion
- Usage Period (hour): Front Lamp 4 Jam + Lampu Belakang 2 Jam
- Color: Black Alumunium
- Charger Cable: USB Type C
- LED Power (W): 5W + 4 LED Alumunium Reflector
- Voltage (V): AC 110-240
- MAGLITE LED Flashlight MAGLITEDeskripsi:-The 5 lighting modes of full power, energy saving, strobe, and momentary can be combined in 4 patterns for different uses.-It is resistant to 1m of falling and is waterproof.-The focus function can be used just by turning the head 1/4.
Daftar Harga flash light led Terbaru October 2026
| Jason Flash Light Zoom (Senter Sorot) | Rp95.900 |
| UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser) | Rp619.900 |
| GENTOS Tough Body LED Flash Light Bruster | Rp829.900 |
| Cerro Body Harness without Lanyard | Rp159.900 |
| Eveready Compact Metal LED Flashlight | Rp56.900 |
| ZOTEK Multimeter Digital (Multitester) | Rp379.900 |
| OLIGHT Flashlight Seeker | Rp2.499.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp95.900 |
| TOTAL Senter LED (Senter) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gbP104968587-2.jpg)
/ajP106080379-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/Cerro%20Body%20Harness%20without%20Lanyard/mvP104624823-1.jpg)

/4jP108490163-1.jpg)

/oyP103564898-1.jpg)

/gcP104080588-2.jpg)



/P101518404-1.jpg)
/o2P111106866-1.jpg)

/6aP105411226-2.jpg)
/elP110141525-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)