TaffPACK Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp6.900 - Rp21.900
Spesifikasi
ColorBrown
MaterialPolyimide
Maximum Temperature Resistance (°C)300
Nominal Temperature Resistance (°C)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
Fitur
Resistensi Panas
Tape lakban terbuat dari material polyimide berkualitas tinggi yang mampu bertahan pada suhu nominal 260 °C dan maksimal 300 ºC. Ketahanan panas ini memastikan lakban tetap kuat dan tidak meleleh, menjadikannya pilihan ideal untuk melindungi komponen elektronik saat proses soldering, pelapisan, atau proses pemanasan lainnya.

Mudah Digunakan
Cara menggunakan lakban ini sama seperti penggunaan lakban pada umumnya. Jadi, Anda hanya perlu memastikan lapisan yang ingin dilapis dapat tertutup dengan rapat. Pastikan permukaan barang yang ingin ditempel bersih dari debu agar lakban dapat merekat kuat. 

Perekat Kuat dan Stabil
Dilengkapi dengan lapisan perekat satu sisi yang memiliki daya tahan tinggi terhadap panas. Lakban akan tetap menempel dengan kuat meski terpapar dengan suhu yang tinggi. Ini memastikan rekatan yang kuat dalam jangka waktu yang lama.

Berbagai Variasi Ukuran
Lakban dari TaffPACK hadir dengan 5 variasi lebar. Tersedia lakban dengan ukuran lebar 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, dan 30 mm dengan panjang yang sama yaitu 33 M. Dengan banyaknya variasi ukuran lebar, membuat Anda bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan.

Ulasan Produk