Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp5.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.
Output:
Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours
High : 1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes
Medium : 300 Lumens / 9 Hours
Low : 50 Lumens / 50 hours
Eco : 5 Lumens / 10 Days
Set Content:
Olight Seeker 2 Black x 1
Olight 21700 5000mAh ×1
0,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1
Lanyard ×1
User Manual x 1
Output:
Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours
High : 1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes
Medium : 300 Lumens / 9 Hours
Low : 50 Lumens / 50 hours
Eco : 5 Lumens / 10 Days
Set Content:
Olight Seeker 2 Black x 1
Olight 21700 5000mAh ×1
0,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1
Lanyard ×1
User Manual x 1
Fitur
Dipasangkan dengan tiga LED cool white yang sangat efisien, menghasilkan output maksimum 3000 lumens dan jarak sinar maksimum hingga 220 meter.Lekukan berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan pegangan anti selip yang nyaman.
Indikator kapasitas baterai yang terletak di tengah sakelar dengan jelas menampilkan level baterai secara real time.
Termasuk kabel charger magnetik yang efisien dengan kecepatan pengisian arus 1A yang lebih cepat.
Lanyard 1.5mm yang disediakan tidak hanya nyaman dan nyaman untuk digunakan, tetapi dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
