Dutron Senter LED Charger Traveling XENON (Senter)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
MaterialAlumunium Alloy
Lumen (lm)Front Lamp 90 + Back Lamp 70
Battery (mAh)1200 Li-ion
Usage Period (hour)Front Lamp 4 Jam + Lampu Belakang 2 Jam
ColorBlack Alumunium
Charger CableUSB Type C
LED Power (W)5W + 4 LED Alumunium Reflector
Voltage (V)AC 110-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter travel friendly yang terbuat dari bahan alumunium ini sangat cocok untuk kamu yang sering berkegiatan outdoor terutama di tempat-tempat gelap atau di malam hari. Dengan fitur teknologi terkini, kamu bisa mendapatkan 5 fitur terbaik hanya dalam 1 produk!
Fitur
Strong Body
Dibuat dengan bahan alumunium berkualitas tinggi namun tetao ringan agar menghasilkan daya genggam yang mantap, anti slip, anti licin dan pastinya tidak mudah terjadi gesekan atau benturan

Dual Lighting
Dengan dua pancaran sinar (bagian atas & bawah) sehingga menghasilkan 360 derajat wide angle yang dapat menghasilkan dua jenis pancaran sekaligus yakni sebagai senter (search light) dan sebagai emergency light

Slim & Firm Design
Di desain dengan model yang kecil, minimalis dan compact agar senter ini lebih mudah untuk dibawah kemana saja bahkan muat untuk masuk ke dalam kantong kecil sekalipun

Lithium Battery
Menggunakan model baterai lithium 1200 mAh yang menghasilkan daya lebih tahan lama dan dapat kembali diisi ulang dengan USB-C (sudah termasuk di dalam produk) sehingga tidak memerlukan isi ulang baterai konvensional

Powerful Beams
Daya pancaran sinar lebih kuat dengan 4 LED 5 Watt sehingga menghasilkan jarak pantulan cahaya lebih jauh dan lebih luas

Ulasan Produk