Beli flange adaptor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Mulai

    Rp489.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Deskripsi:
    Poly Push Flange Adaptor HDPE Compression Fittings PN16Berfungsi sebagai penyambung antara pipa dengan ujung berbeda, misalnya pipa berujung polos (plain end) dengan pipa berujung flange (flanged end), atau untuk menghubungkan pipa dengan peralatan seperti valve atau pompa. Adaptor ini memungkinkan transisi yang aman dan kuat antara dua jenis sambungan yang berbeda dalam sistem perpipaan.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  2. Victaulic Style 741- Flange Adapter PN10/PN16 Painted Black
    Mulai

    Rp14.999.900

    Victaulic Style 741- Flange Adapter PN10/PN16 Painted Black
    Deskripsi:
    Style W741 AGS (Advanced Groove System) Vic-Flange adapter is designed for directly incorporating flanged components with ANSI CL. 125/150 bolt hole patterns into an AGS grooved pipe system.
    atribut:
    • Housing Coating: Hot dipped galvanized and others
    • Housing Material: Ductile iron conforming to ASTM A 536, grade 65-45-12
    • Number of Bolts: 2
  3. BRC Y-Strainer
    Mulai

    Rp869.900

    BRC Y-Strainer
    Deskripsi:
    Y STRAINER VALVE WCB PN16 DN100 4inch BRC
    atribut:
    • Body Material: WCB/Cast Iron
    • Cover Material: Cast Iron
    • Gasket: Non-asbestos
    • Strainer: Stainless Steel SUS304
  4. POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp159.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN16digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  5. Flowcon Butterfly Valve Wafer Type EPDM Gear Cast Iron
    Mulai

    Rp999.900

    Flowcon Butterfly Valve Wafer Type EPDM Gear Cast Iron
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Connection Wafer to: PN10 / ANSI150 / JIS10K
    • Disc: SS304
    • Operating: Lever Operated
    • Seat: EPDM
  6. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Mulai

    Rp329.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS316 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk sistem perpipaan dengan standar Jepang (JIS). Terbuat dari material Stainless Steel 316 (SS316), flange ini memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di lingkungan industri, kelautan, dan kimia.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  7. Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp82.900

    Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
    atribut:
    • Pipe Fitting Material: PVC
  8. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K Mild Steel Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  9. Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Straight-spout faucets extend straight out from the body of the faucet and have a modern, streamlined appearance.
  10. Schneider Electric Spacial S3X (Kotak Panel)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric Spacial S3X (Kotak Panel)
    atribut:
    • Category: Compact Enclosure
    • Enclosure Type: Multi-Purpose
    • Range: Spacial
  11. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  12. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  13. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  14. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp44.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  15. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  16. Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
Daftar Harga flange adaptor Terbaru October 2026
POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange AdaptorRp489.900
Victaulic Style 741- Flange Adapter PN10/PN16 Painted BlackRp14.999.900
BRC Y-StrainerRp869.900
AMD Sambungan Pipa PVC Flange AdaptorRp469.900
POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)Rp159.900
Samiplast Butt Flange Adapter Socket (Adaptor Flange Soket)Rp20.900
Flowcon Butterfly Valve Wafer Type EPDM Gear Cast IronRp999.900
G Iron Pipe Fittings Flange Drat (Flange Drat Pipa Galvanis)Rp29.900
Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/316 JIS B2220Rp329.900
Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)Rp82.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)