Non Brand CPVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp7.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight-spout faucets extend straight out from the body of the faucet and have a modern, streamlined appearance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
45 Degrees Elbow CPVC Schedule 80 For Pipe Schedule 80 1 1/2 in Female NPT 2 5/16 in 11 1/2 1 1/2 in Female NPT 2 5/16 in 11 1/2 Includes Seal No For Pipe Outside Diameter 1 1/2 in 2 3/16 in Overall Length 235 psi @ 73 Degrees F Maximum Operating Pressure 32 Degrees to 200 Degrees F

Ulasan Produk