Non Brand PVC Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp82.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Pipe Fitting MaterialPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends that fit over the ends of pipe. These fittings require glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Union PVC Schedule 80 For Pipe Schedule 80 1/2 in Female Socket 1 1/8 in 1/2 in Female Socket 1 1/8 in Includes Seal No For Pipe Outside Diameter 1/2 in 2 1/2 in Overall Length 235 psi @ 73 Degrees F Maximum Operating Pressure 32 Degrees to 140 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan