Non Brand Fiberglass Insulation Lightweight (Insulasi Peredam)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC30141505
ColorWhite
Facing MaterialPVC Jacket
Installation StyleSlit
Insulation MaterialFiberglass
Maximum Operating Temperature (°F)450
Minimum Operating Temperature (°F)0 (Zero)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This fiberglass insulation covers a 90° elbow fitting. It is factory trimmed and preformed to save fabrication time in the field.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pipe Fitting Insulation Insulation Material Fiberglass Installation Style Slit Inside Diameter 1/2 in Wall Thickness 1 1/2 in Form 90 Degrees Elbow Minimum Operating Temperature 0 Degrees F Maximum Operating Temperature 450 Degrees F R Value 7.5 Color White For Pipe Size 1/2 in Standards ASTM C312 ASTM C547 ASTM E84 Outside Diameter 3 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan