Tesa Tape Pita Fiberglass

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Tensile Strength (N/mm)102/10
Thickness (mm)0.26
Viscosity (N/mm)0.7/10
ColorWhite
Adhesive MaterialsAcrylics
Base MaterialFiberglass
Purpose of UseFor prevention of cracks at the plaster board joint part and repair for scratches or small holes.
Stretch2%
W x L (mm x m)50mmx45m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- material dasar fiberglass dengan kekuatan luar biasa
- cocok dengan segala bentuk perekat
- mencegah keretakan, memperbaiki goresan atau lubang kecil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan