Beli facom hex key di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Hex Key (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

  2. FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp719.900

    FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    atribut:
    • Material: Silicon steel
    • Finish: Phosphate coated
  3. Kenmaster Sikat Kuningan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  4. Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    -Each size are color-coded, can check with one glance the dimensions to be use.-Since the tip flat angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to plug into the hexagon socket.-By turning the screw from the angle of 25° at
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
    • Accessories: Holder
  5. FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp659.900

    FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)
    atribut:
    • Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
  6. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp76.900

    FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Ball Angle (°): 30
    • Finish: Black Phosphate
    • Head Type: Pilot Point
    • Head Width (inch): 1/8
    • Height (mm): 19
    • Hex Keys Type: L Shaped - Long Hex Keys
    • Length (mm): 95
    • Measuring Standard: Metric
    • Standards/Norms: ASME B18.3
  8. Non Brand Grinding Surface Diamond Wheel
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Grinding Surface Diamond Wheel
    atribut:
    • Size (inch): 3
    • Diameter (mm): 75
    • Thickness (mm): 5
    • Height (mm): 25
    • Hole Diameter (mm): 20
  9. FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp639.900

    FACOM Hex Key Set (Kunci L)
    atribut:
    • Hex size: 2,5;3;4;5;6;8;10mm
    • Hex type: Short keys
    • Length: 138mm
  10. FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)
    Mulai

    Rp849.900

    FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)
    atribut:
    • dia. head: 31mm
    • Length: 322mm
    • Material: Steel
    • Handle Material: wood
  11. Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

  12. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

  13. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp109.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  14. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    93% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  15. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  16. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  17. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  18. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp95.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
  19. Noritake Cbn Wheels
    Mulai

    Rp14.999.900

    Noritake Cbn Wheels
    atribut:
    • Grain Size (#): 140
    • Abrasive: CB
    • Binder: V
    • Shape: 1
    • Whetstone Speed (m/s): 40
Daftar Harga facom hex key Terbaru March 2026
FACOM Hex Key (Kunci L)Rp23.900
FACOM Hex Key Set (Kunci L)Rp719.900
Kenmaster Sikat KuninganRp8.900
Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp1.099.900
FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)Rp659.900
TOHNICHI Kunci TorsiRp2.199.900
FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L)Rp76.900
Non Brand Grinding Surface Diamond WheelRp359.900
FACOM Hex Key Set (Kunci L)Rp639.900
FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)Rp849.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait