FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
Ball Angle (°)30
FinishBlack Phosphate
Head TypePilot Point
Head Width (inch)1/8
Height (mm)19
Hex Keys TypeL Shaped - Long Hex Keys
Length (mm)95
Measuring StandardMetric
Standards/NormsASME B18.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan