Beli hex key facom di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-Each size are color-coded, can check with one glance the dimensions to be use.-Since the tip flat angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to plug into the hexagon socket.-By turning the screw from the angle of 25° atatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Accessories: Holder
- FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L)atribut:
- Ball Angle (°): 30
- Finish: Black Phosphate
- Head Type: Pilot Point
- Head Width (inch): 1/8
- Height (mm): 19
- Hex Keys Type: L Shaped - Long Hex Keys
- Length (mm): 95
- Measuring Standard: Metric
- Standards/Norms: ASME B18.3
- Non Brand Grinding Surface Diamond Wheelatribut:
- Size (inch): 3
- Diameter (mm): 75
- Thickness (mm): 5
- Height (mm): 25
- Hole Diameter (mm): 20
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Hex size: 2,5;3;4;5;6;8;10mm
- Hex type: Short keys
- Length: 138mm
- FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde)atribut:
- dia. head: 31mm
- Length: 322mm
- Material: Steel
- Handle Material: wood
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Sikat Kawat Bajaatribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- ACE OLDFIELDS Sikat KawatDeskripsi:Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga hex key facom Terbaru March 2026
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| Kenmaster Sikat Kuningan | Rp8.900 |
| FACOM Hex Key Set (Kunci L) | Rp719.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp1.099.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| FACOM Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp76.900 |
| Non Brand Grinding Surface Diamond Wheel | Rp359.900 |
| FACOM Hex Key Set (Kunci L) | Rp639.900 |
| FACOM Hammers Ball Pein (Palu Konde) | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lsP101519784-5.jpg)

/P102267547-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)
/P102764570-2.jpg)

/9jP111090343-1.jpg)

/P101519807-1.jpg)
/P101519630-1.jpg)

/P101519838-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)

/P101000424-1.jpg)