Beli expanded metal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Expanded Metal
    Mulai

    Rp289.900

    Non Brand Expanded Metal
    Deskripsi:
    Expanded metal adalah produk lembaran logam yang dipotong dan diregangkan untuk membentuk pola jaring atau mesh yang berlubang. Proses ini tidak menghasilkan limbah karena logam hanya diperluas tanpa ada bagian yang terbuang. Expanded metal dikenal juga dengan nama expanded metal mesh atau plat expanded
  2. Non Brand Expanded Sheet Aluminum
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Expanded Sheet Aluminum
    Deskripsi:
    Flattened expanded aluminum sheets are cold rolled to be smoother, thinner, and lighter than raised sheets. They have smaller openings for parts washing and filtration applications, and they provide a sleeker appearance for partitions, ceiling panels, grilles, and shelving.
  3. TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)
    Mulai

    Rp989.900

    TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)
    Deskripsi:
    The Z-2352C ceiling and wall-mounted speaker covers an extremely wide area and can be used for 25, 70 and 100 V line applications. Well-balanced sound can be heard uniformly at any location.
  4. Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Deskripsi:
    - Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.
    atribut:
    • Color: Hijau
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  5. ECONOLINE Work Area Component for Blasting Cabinet Floor
    Mulai

    Rp1.299.900

    ECONOLINE Work Area Component for Blasting Cabinet Floor
    Deskripsi:
    Work surfaces for use inside blasting cabinets have a perforated surface to support the workpiece while allowing blast media to pass through the work surface.
    atribut:
    • Material: Steel
  6. ALDERON RS Weather Seal Set
    Mulai

    Rp129.900

    ALDERON RS Weather Seal Set
    Deskripsi:
    Alderon weather seal set untuk ALDERON RS ROMA TRIMDEK GRECATerdiri dari bagian penutup sekrupnya didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi sekrup dari cuaca ekstrim. Sedangkan karet yang melekat berfungsi untuk membantu mencegah air masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan topi sekrup yang melengkapi skrup ulir untuk menjaga skrup ulir agar dapat bertahan lebih lama.
    atribut:
    • Set Content: 50pcs
    • Length (cm): 5
  7. TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  8. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  9. TRUSCO Shelf Mesh Display (Rak Display / Rak Kawat)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Shelf Mesh Display (Rak Display / Rak Kawat)
    Deskripsi:
    It is attached to light and medium shelves of the truss. Since it comes with net / wall hanging metal fittings, it can be installed on the wall. (Please use wood screws for wall hanging.) Wood screws are standard accessories. It can also be used as a fall prevention net on the side of the shelf.Compatible models- Lightweight shelf (100 kg type) Length 600 mm - Lightweight shelf (M1.5 type) Length 595 mm - Light medium-capacity shelf (M2 type) Length 600 mm
    atribut:
    • Material: Steel, powder finish finish
  10. monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: Galvanized
  11. HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp7.900

    HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  12. monotaro Twin Hose 8mm (Selang Las)
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Twin Hose 8mm (Selang Las)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): Oxygen hose: 2.0. Acetylene hose: 2.0
    • Inner Diameter (phi mm): Oxygen hose: 8.0. Acetylene hose: 9.0
    • Color: Oxygen hose: blue. Acetylene hose: red
    • Outer Diameter d (mm): Oxygen hose: 15.5. Acetylene hose: 16.1
  13. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  14. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Finishing: Mild Colour
    • Material: Mild Steel
  15. SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Length (inch): 39.375
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  16. THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp46.900

    THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 304(A2)
    • Color: Stainless
Daftar Harga expanded metal Terbaru October 2026
Non Brand Expanded MetalRp289.900
Non Brand Expanded Sheet AluminumRp2.199.900
TOA 2-Way Ceiling Speaker (Speaker Plafon)Rp989.900
Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)Rp109.900
ECONOLINE Work Area Component for Blasting Cabinet FloorRp1.299.900
ALDERON RS Weather Seal SetRp129.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900
TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)Rp58.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp43.900
TRUSCO Shelf Mesh Display (Rak Display / Rak Kawat)Rp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)