Beli erlenmeyer flask di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With GraduationDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware With TS Glass Stopper Erlenmeyer FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- DURAN Erlenmeyer Screwthread Flasks With Din Threads And GraduationDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- HARIO Erlenmeyer FlaskDeskripsi:- Cannot be used on direct fire.atribut:
- Material: Borosilicate glass-1
- Type: Erlenmeyer flask
- IWAKI Glass Ware Erlenmeyer Flask With Screw CapDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- PYREX Baffled Erlenmeyer Flaskatribut:
- Material: borosilicate glass , flat bottom flask, narrow-mouth , narrow-mouth neck
- Sterility: non-sterile
- DURAN Erlenmeyer Flask With Stopperatribut:
- Material: borosilicate glass 3.3 , flat bottom, narrow-mouth
- Sterility: non-sterile
- Capacity (ml): 500
- Joint: Joint neck29/32
- Manufacturer/Tradename: DURAN 241924602
- DURAN Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Gelas Beaker Low Form (Gelas Beker)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- IWAKI Glass Ware Filtering Flask Heavy Wall ThicknessDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Outside Diameter Nozzle (mm): 10
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Supertek Labu UkurDeskripsi:Volumetric Flask (Labu Ukur) ISO, Class A, PP StopperVOLUMETRIC FLASK (LABU UKUR)atribut:
- Tolerance (ml): 0.1
- Material: Clear glass, the material glass is Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass as per ISO 3585 standard, ASTM E-438 Type 1 Class A and USP Type 1 Class A specifications, known in market place as trade mark such as PYREX and DURAN
- Class: Class A, in conformity with Class A DIN ISO 1042 standard, Calibrated to Contain (TC/In) at 20C reference temperature
- Marking: Total volume is marked with a circular graduation mark
- Printing: Printed in durable amber color as per ISO 4794 standard
- Quality Check: Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
- Stopper: PP (polypropylene) stopper
- DURAN Labu Erlenmeyer Super Duty Mulut Lebar dengan Pinggiran TebalDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- DURAN Laboratory Bottle with Screw Cap (Botol)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
Daftar Harga erlenmeyer flask Terbaru December 2025
| DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With Graduation | Rp82.000 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp87.000 |
| IWAKI Glass Ware With TS Glass Stopper Erlenmeyer Flask | Rp209.900 |
| DURAN Erlenmeyer Screwthread Flasks With Din Threads And Graduation | Rp699.900 |
| HARIO Erlenmeyer Flask | Rp219.900 |
| PYREX Labu Erlenmeyer | Rp99.000 |
| IWAKI Glass Ware Erlenmeyer Flask With Screw Cap | Rp179.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp159.900 |
| PYREX Baffled Erlenmeyer Flask | Rp749.900 |
| DURAN Erlenmeyer Flask With Stopper | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102079393-1.jpg)








/azP103203395-2.jpg)

/P102078785-1.jpg)

/P102079102-1.jpg)




/aqP103203386-2.jpg)