Beli engsel besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp91.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  2. Yoshitake Sight Glass
    Mulai

    Rp1.199.900

  3. TEKIRO Kunci T
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Kunci T
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
  4. HP Toner Cartridge 508A untuk Printer LaserJet
    Mulai

    Rp4.099.900

    HP Toner Cartridge 508A untuk Printer LaserJet
    Deskripsi:
    - Be confident you're getting more from your cartridge.- Original HP Toner cartridges with JetIntelligence deliver dependable tracking of toner levels and cost-effective, high-yield options. - Help protect your business printing against counterfeits, with HP's exclusive anti-fraud technology.- This innovative technology helps you manage business costs and maintain quality standards across your fleet.
    atribut:
    • Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Cartridges Capacity: Standard Capacity Cartridges
    • Hardware Compatibility: HP Color LaserJet M552/M553 Printer series
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Temperature Range (°C): 10 to 32.5
    • Package Dimensions (WxDxH) (mm): 395x147x161
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Recycled Material Content: 0.14
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
  5. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp62.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  6. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    93% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.06
  7. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  8. TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  9. Aomori Engsel Tipis Rrt Stainless Steel
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  10. EVOMAB Engsel SUS 304
    Mulai

    Rp109.900

    EVOMAB Engsel SUS 304
    Deskripsi:
    Posisi pemasangan engsel pada pintu Rekomendasi pemasangan : 3 buah engsel per pintu. 3inch = 30-40kg/pintu. 4inch = 45-65kg/pintu. 5inch = 65-85kg/pintu. 6inch = 100-120kg/pintu.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  11. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  12. OOKI Engsel
    Mulai

    Rp269.900

    OOKI Engsel
    Deskripsi:
    1. Engsel OOKI dipasang sebegai pengait antara pintu dengan kusen. 2. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Size (mm): 4x3x2
Daftar Harga engsel besi Terbaru March 2026
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp91.900
Yoshitake Sight GlassRp1.199.900
TEKIRO Kunci TRp24.900
HP Toner Cartridge 508A untuk Printer LaserJetRp4.099.900
Nobleza EngselRp62.900
Sherlock Benston EngselRp40.900
Vintage Engsel Besi Pintu RumahRp36.900
monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 60micron (Trash Bag / Kresek)Rp9.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp119.900
TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)Rp83.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)