CJSJ Gembok Brankas Rotary Padlock

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Diameter (cm)5
Height (cm)7.5
MaterialZinc Alloy
Thickness (cm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gembok brankas ini dilengkapi sistem kode kombinasi angka (numeric code lock) untuk membuka dan menguncinya. Terbuat dari material zinc alloy yang kuat dan tidak mudah rusak, gembok ini mampu memberikan perlindungan ekstra untuk barang berharga Anda. Cocok digunakan untuk mengunci tas, laci, brankas, hingga pagar rumah. Cukup atur kombinasi angka lalu putar padlock, gembok akan terkunci dengan aman tanpa memerlukan kunci fisik.
Fitur
Seperti Brankas
Gembok ini mengusung desain simpel yang menyerupai sistem penguncian brankas. Pengamanannya menggunakan kombinasi angka sehingga lebih praktis dan aman. Anda hanya perlu mengikuti petunjuk pengaturan di bagian belakang gembok untuk menentukan kode awal sesuai keinginan.

Kuat dan Multifungsi
Satu gembok untuk berbagai kebutuhan pengamanan. Dapat digunakan untuk mengunci tas, laci, lemari, brankas, hingga pagar rumah. Dengan fungsi serbaguna ini, Anda tidak perlu memiliki banyak jenis gembok untuk kebutuhan pengamanan yang berbeda.

Material Berkualitas
Terbuat dari zinc alloy berkualitas tinggi yang tahan karat dan tidak mudah aus. Material ini memastikan gembok tetap kokoh meski digunakan dalam jangka waktu lama, baik di dalam maupun luar ruangan. Struktur solidnya juga mampu menahan benturan ringan sehingga keamanan tetap terjaga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait