Beli electric drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MTMasaki Mesin Bor ListrikDeskripsi:Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
- BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bitatribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- ZOELLER Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Air Celup Limbah)Deskripsi:These general purpose three-phase 200 to 480V sewage grinder pumps have three-phase motors that are more efficient than one phase, and they use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. Pumps shred large particles into small fragments so the waste can be pumped into a sewage system. Three-phase pumps require a control panel.atribut:
- UNSPSC: 40151517
- Body Material: Cast Iron
- Discharge (inch): 1-1/4 FNPT
- Duty cycle: Intermittent
- Frequency (Hz): 60
- Shaft Seal Material - Pumps: Carbon; Ceramic
- Thermal Protection: Yes
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- Lumos Electric DrillDeskripsi:Lumos Electrik Drill 10mm merupakan Mesin Bor 10mm yang tangguh. Dengan dayalistrik 350W mesin ini dapat menggunakan matabor 10mm pada besi dan 10mm padakayu. Mesin bor Lumos ini juga memiliki fungsi bulak balik.atribut:
- Size (mm): 10
- Power (W): 350
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- No Load Spin (rpm): 0-3000
- Capacity on Metal (mm): 10
- Capacity on Wood (mm): 10
- TOP Universal Socket For Electric DrillDeskripsi:Ideal for narrow places such as corners.atribut:
- Depth (mm): (Nut receiving part) 40
- Shaft (mm): 6.35
- Material: Special alloy steel
- Kenmaster Mesin Bor Listrikatribut:
- Drill Capacity (mm): 1.5-10
- Philips Lampu DownlightDeskripsi:Lampu 3 Watt LED Bentuk minimalis / tipis Warna Merata ke segala sisiatribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- NOVUS PolisherDeskripsi:Mesin Poles/Polisher Novus adalah mesin poles mobil yang mengadopsi teknologi modern. Biasa dipakai untuk perawatan mobil, sangat cocok dipakai bagi mereka yang ingin body mobilnya tetap kinclong dan bersinar.atribut:
- Content: 1 Novus 5inch Polishing Machine; 5inch Pad; 5inch Wool; Handle; Key; User manual
- Maximum Speed (rpm): 3000
- Pad Size (mm): 125
- Rated Power (W): 440
- Rated Voltage (V): 220-230
- Thread: M14
- INGCO Electric Planeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Deli Electric PlanerDeskripsi:With 1 pcs tool carriageWith 1 pcs knife sharpenerWith 1 pcs socket wrenchWith 1 pcs parallel guideWith 1 set extra carbon brushesPacked by color boxatribut:
- No Load Speed (rpm): 15800
- Packing Type: Color Box
- Planning width x depth (mm): 82x1
- Rabbeting Depth (mm): 9
- Rated Power (W): 550
- Rated Voltage (V/Hz): 220-240~50/60
Daftar Harga electric drill Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| MTMasaki Mesin Bor Listrik | Rp179.900 |
| BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit | Rp159.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| NOVUS Electric Drill | Rp189.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| ZOELLER Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Air Celup Limbah) | Rp34.999.900 |
| HITACHI Mesin Bor Listrik Power | Rp7.699.900 |
| Lumos Electric Drill | Rp209.900 |
| TOP Universal Socket For Electric Drill | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)


/P102925427-1.jpg)


/q0P109585936-1.jpg)






/aiP103059378-5.jpg)