Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Voltage220V 50Hz
Size10mm
Power (W)430
Rotation Speed (rpm)0-2500rpm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. Speed
Left and right rotation
Medium Duty

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan