monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Package Weight (g)86
Operating Range (mm)Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
Optimal Operating Rotation Speed (rpm)2000-3500
Grain Size100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
Description
It is a convenient iron drill polishing sharpener that makes it easy to re-polish the cutting edge of iron cutting drill blades with sharp edges using electric drills. Iron drill (material: HSS steel, tip angle: 118 degree, blade diameter: phi 2. to 12. ) For re-polishing.
Warning
*This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan