Beli double nipple di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  2. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  3. SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Mulai

    Rp7.900

    SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 3
    • Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
  4. Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    18%
    Mulai

    Rp25.900

    Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  5. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  6. ASOH Flare Elbow (Sambungan Nepel L)
    Mulai

    Rp95.900

    ASOH Flare Elbow (Sambungan Nepel L)
    Deskripsi:
    Elbow type flare joint.
    atribut:
    • Type: Copper pipe fittings
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 3.45
  7. TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Mulai

    Rp10.900

    TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  8. BOTH-WELL Hex Double Nipple
    Mulai

    Rp31.900

    BOTH-WELL Hex Double Nipple
    atribut:
    • Capacity (lbs): 3000
    • Connection: NPT (Thread)
  9. Ravale Double Nipple
    Mulai

    Rp10.900

    Ravale Double Nipple
    atribut:
    • Material: Stainless steel
  10. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  11. ASOH Ring Joint
    69%
    Mulai

    Rp14.900

    ASOH Ring Joint
    Deskripsi:
    -Coupling for copper tube.
  12. LIVILUCK Double Taper Nipple (Nipel Taper Ganda)
    Mulai

    Rp76.900

    LIVILUCK Double Taper Nipple (Nipel Taper Ganda)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Standard: R1/2xR1/2
  13. Fuji Special Union Connector
    Mulai

    Rp119.900

    Fuji Special Union Connector
    atribut:
    • Material: Body:Free-machining brass rod (C3604 BD-F), Nut:Forging brass rod (C3771 BD)
    • Usable Fluids: Oil, Steam and Water
    • Fluid Temperature: -20 to 150degrees
    • Usage Pressure: 15MPa
  14. Mega Double Nipple 304/L NPT 6M MEG
    Mulai

    Rp149.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 6M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 6000#
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple AW
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Mulai

    Rp129.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
Daftar Harga double nipple Terbaru October 2026
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp23.900
SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)Rp7.900
Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Rp25.900
Non Brand Double Niple StainlessRp12.900
ASOH Flare Elbow (Sambungan Nepel L)Rp95.900
TSP Screw Fitting Double Nipple GalvanizedRp10.900
BOTH-WELL Hex Double NippleRp31.900
Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Double NippleRp18.900
Ravale Double NippleRp10.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)