TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized

Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp92.900
Spesifikasi
CoatingGalvanized
Elongation (%)Min. 10
HardnessMax. 150 HB
Hydrostatic Design Test Pressure (bar)100
Permissible Working Pressure (bar)25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
Permissible Working Temperature (°C)-20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
Tensile Strength (N/mm²)Min. 350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard :
- Design : EN 10242
- Material : EN 1562
- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1
- Zinc Coating : EN 10242
- Reinforcement : Beaded
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan