SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)

Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp19.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Length (cm)3
Packaging Dimensions (cm)4x3x3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.

Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.

Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.

Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.

Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.

Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.

Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.

Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?
- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.
- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.
- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.

Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!
Fitur
Fitur Unggulan:
- Material Stainless Steel: Terbuat dari bahan yang tahan karat dan tahan korosi untuk keandalan jangka panjang.
- Kekokohan dan Daya Tahan: Didesain untuk memberikan kekokohan yang diperlukan dalam penyambungan pipa.
- Koneksi Ganda: Menyediakan koneksi yang stabil antara dua pipa dengan keamanan yang terjamin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan