Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel
B (mm)32
L (mm)48
Operating pressure12MPa
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For hydraulic pipe connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan