Beli distributor Mitsuboshi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Belt Type: Standard V-Belt
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt)atribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt)Deskripsi:Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnyaatribut:
- Belt Width (mm): 12.5
- Belt Height (mm): 9
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 95
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: A
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Type: Red label
- types: V Belt
- Mitsuboshi Timing Belt Multi Polymax 5M Type (Belt Timing)Deskripsi:Machine dislike the vibration caused by deflection of the belt, and is suitable for use in the belt detachment prone vertical-axis drive (belt horizontal hook).
- Mitsuboshi V-Belt Shaped Red Type-B (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:The most popular belt as a means of power transmission.. Economical and easily available and is easy to exchange.. Red V belt, heat resistance, oil resistance, flex resistance, high load power transmission belt having an excellent antistatic.. Heart line is using a high-strength polyester rope of high-stretching treatment.. Suitable for high horsepower electric, heat, oil, and has excellent properties such as flame heat, antistatic (all pass electric resistance in US RMA standard).. When maintenance is difficult, red label will deliver excellent durability even under severe conditions.atribut:
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Belt Type: V belt (Red Label)
- Operating Temperature Range (°C): -30 to + 90
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- MITSUBISHI FUSO Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Deskripsi:Kami adalah Distributor Resmi Suku Cadang Asli Kendaraan Mitsubisi FusoPart nomor: ME006066Nama Part: Fuel Filter/ Saringan Bahan BakarType: FE100 Seriesatribut:
- Dimensions (cm): 10x10x8
- Part Number: PRTFE100
- Type: FE100 Series
- Type Name: Colt Diesel FE100
- Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)atribut:
- Pins Material: Stainless Steel
- RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Deskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- PROTO Torque Multiplieratribut:
- Input Drive (inch): 1/2
- MILWAUKEE Holesaw Kit (Gergaji Lubang)Deskripsi:These kits include metal-cutting hole saws that are used in standard power drills. They are used to cut steel, mild alloys, and aluminum, such as sheet metal and thin plate metal.
- WESTWARD Double End Valve Wheel WrenchDeskripsi:Double end valve wheel wrenches grip the rims of valve handwheels for secure leverage to open and close the valve. They reduce the amount of force needed to open or close valves that have a handwheel.atribut:
- Material: Alloy Steel
- Finish: Black Oxide
- Non-Sparking: No
- Insulated: No
- Non-Magnetic: No
- UNSPSC: 27111714
- Corrosion Resistant: Yes
Daftar Harga distributor Mitsuboshi Terbaru October 2026
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt) | Rp47.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt) | Rp26.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt) | Rp119.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt) | Rp38.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt) | Rp87.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt) | Rp40.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt) | Rp50.900 |
| Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt) | Rp199.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt Multi Polymax 5M Type (Belt Timing) | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Vanbelt)/lnP102125779-3.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
%20(Vanbelt)/cgP103851448-1.jpg)
/6rP106747243-2.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
%2010-50inch%20(Vanbelt)/P102359758-1.jpg)
/P102360930-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359767-1.jpg)
/pzP105472935-1.jpg)
/ohP102398881-3.jpg)
/7aP102175262-2.jpg)
/alP102243381-21.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)

/g4P107287580-1.jpg)

/fpP104801565-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)