WESTWARD Adjustable Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp949.900
Spesifikasi
Corrosion-ResistantYes
AdjustableManual
FinishBlack Oxide
Handle ColorBlack
MaterialAlloy Steel
Pin ShapeRound
Side or Face OpeningSide
UNSPSC27111726

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan