Beli digital light meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  2. KRISBOW Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Lux Meter
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  3. Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Mulai

    Rp40.900

    Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    KENKO CUTTING MAT / ALAS PEMOTONG KERTAS / TATAKAN CUTTER UKURAN A3- Permukaan dapat rapat kembali sehingga tidak mudah tergores- 5 Lapisan Bahan sehingga lebih awet- Ukuran A3- Anti Slip
  4. SNDWAY Lux Meter
    Mulai

    Rp869.900

    SNDWAY Lux Meter
    Deskripsi:
    Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor
    atribut:
    • Light Range (Lux): 0 to 19990
    • Accuracy (%): ±4 rdg ±10d
    • Backlight: Turn on/off manually
    • Drop Proof (m): 1
    • LCD screen: LCD with 4 digit (maks. 9999)
    • Max/Min Measurement: Yes
    • Overload Indication: Yes
    • Power Source: 3x AAA
    • Sampling Rate: 2 sample per second
    • Sensor: Silicone Photovoltaic Cell
    • Units of Measurement: Lux and FC (1 FC = 10.76 Lux)
  5. Extech Light Meter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  6. Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
  7. Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  8. Dr Meter Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp2.999.900

    Dr Meter Digital Lux Meter
    Deskripsi:
    Digital Lux meter 3 1/2 Digits 18mm LCD Date Hold, Peak Hold Display in Lux and FC Switchable
    atribut:
    • Range: 0.1 ~ 200.000Lux/0.01 ~ 20.000FC
    • Over-Input: Indication of \"1\"
    • Accuracy: ≤20,000Lux, ± (3%RDG+10Digit); > 20,000Lux, ± (5%RDG+10Digit)
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Characteristic Temperature (°C): ± 0.1%
    • Dimensions (LxWxT) (mm): 160x79x43
    • Photo Detector: One Silicon Photo Diode with Fliter
    • Repeatability : ± 2%
    • Sampling Time (s): 0.5
  9. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp679.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  10. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  11. GVDA Lux Meter
    Mulai

    Rp509.900

    GVDA Lux Meter
    Deskripsi:
    Produknya adalah lux meter. Cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu neon, lampu halida logam, lampu natrium tegangan tinggi atau lampu pijar dapat diukur.
    atribut:
    • Auto Power Off (minute): 10
    • Color: Black and Red
    • Cosine Angle Deviation Characteristics: 30° ±2%, 60° ±6%, 80° ±25%
    • Display: LCD
    • Humidity Accuracy (%RH): 20-80 ±5; other ±6
    • Humidity Measurement Range (%RH): 0-99.9
    • Item Size (mm): 140x58x26
    • Light Measurement Accuracy: Incandescent 2854K ±(3%+5 digits); other ±(6%+5 digits)
    • Light Measurement Range: LUX (1000/10000/200000); FC (100/1000/20000)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
    • Operating Conditions Humidity (%RH): <80
    • Power Supply: 3x1.5V AAA batteries (not included)
    • Sampling Rate (t/s): Approx. 2
    • Sensor: Silicon photo-diode and spectral response filter
    • Shell Material: ABS
    • Spectral Range (nm): 320-730
    • Storage Conditions Humidity (%RH): <80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): 0-45 ±1; other ±1.5
    • Temperature Measurement Range (°C): 0-60
  12. monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Recycled PVC
  13. AS Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp8.699.900

    AS Digital Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (lx): 0.0 to 199900
    • Measurement Precision: plus or minus(3%rdg+5dgt)
    • Power: AA Dry Batteryx2 (sold separately)
    • Resolution (lx): 0.1 to 100
    • Width x Depth x Height: 63x37x169mm
  14. TRUSCO Cutting Mat (Alas Potong)
    60%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Cutter knife Even after use, the trace is inconspicuous, making it ideal for cutting paper.
    atribut:
    • Finishing Material: Surface / Flexible Olefin Series Resin Middle Core / Recycled Hard Olefin Series Resins
  15. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  16. SDI Cutting Mat
    Mulai

    Rp159.900

  17. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
Daftar Harga digital light meter Terbaru October 2026
KYORITSU Lux MeterRp6.099.900
KRISBOW Lux MeterRp1.299.900
Kenko Cutting Mat (Alas Potong)Rp40.900
SNDWAY Lux MeterRp869.900
Extech Light MeterRp3.599.900
Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)Rp29.900
Lutron Light Meters (Lux Meters)Rp1.499.900
Dr Meter Digital Lux MeterRp2.999.900
monotaro Lux MeterRp679.900
TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalRp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)