SNDWAY Lux Meter

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Light Range (Lux)0 to 19990
Accuracy (%)±4 rdg ±10d
BacklightTurn on/off manually
Drop Proof (m)1
LCD screenLCD with 4 digit (maks. 9999)
Max/Min MeasurementYes
Overload IndicationYes
Power Source3x AAA
Sampling Rate2 sample per second
SensorSilicone Photovoltaic Cell
Units of MeasurementLux and FC (1 FC = 10.76 Lux)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan