Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Auto Power Off (minute)10
ColorBlack and Red
Cosine Angle Deviation Characteristics30° ±2%, 60° ±6%, 80° ±25%
DisplayLCD
Humidity Accuracy (%RH)20-80 ±5; other ±6
Humidity Measurement Range (%RH)0-99.9
Item Size (mm)140x58x26
Light Measurement AccuracyIncandescent 2854K ±(3%+5 digits); other ±(6%+5 digits)
Light Measurement RangeLUX (1000/10000/200000); FC (100/1000/20000)
Operating Condition Temperature (°C)0 to 40
Operating Conditions Humidity (%RH)<80
Power Supply3x1.5V AAA batteries (not included)
Sampling Rate (t/s)Approx. 2
SensorSilicon photo-diode and spectral response filter
Shell MaterialABS
Spectral Range (nm)320-730
Storage Conditions Humidity (%RH)<80
Storage Temperature Conditions (°C)-10 to 50
Temperature Accuracy (°C)0-45 ±1; other ±1.5
Temperature Measurement Range (°C)0-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produknya adalah lux meter. Cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu neon, lampu halida logam, lampu natrium tegangan tinggi atau lampu pijar dapat diukur.
Fitur
1. Layar Lampu Latar LCD: Layar LCD dengan lampu latar untuk pengoperasian yang mudah dalam kegelapan.
2. Fungsi Praktis: Mendukung penyimpanan data / Max / Min / pemilihan unit suhu ( derajat atau ) / pemilihan unit ( Lux atau FC ).
3. Kelembaban dan Suhu Ambient: Selain mengukur cahaya tampak, dapat mengukur kelembaban dan suhu lingkungan.
4. Ukuran Kompak: Mini lux meter dengan pengukuran yang stabil, aman dan andal. Ringan dan kompak, sehingga Anda dapat memegang dan membawanya dengan nyaman.
5. Mati Otomatis: Pengukur memiliki fitur mati otomatis yang menghemat energi baterai. Setelah 10 menit, meteran mati secara otomatis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan