Beli denso parts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENSO Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil)atribut:
- Length: 300-750mm
- DENSO Filter Udara MesinDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Flosser Type JLP Fusesatribut:
- Rated Voltage (V): 32
- DENSO Klakson MobilDeskripsi:Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
- Flosser Blade Fusesatribut:
- Rated Voltage (V): 32
- DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- DENSO Wiper Blade DDS Design Standar (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Wiper Blade Standard (DDS Series). Featuring the same peformance of proven Denso Wiper Blade, Denso Design Blade Standard is a perfect combination of style and function. Available for variety of models with full compatibility with RHD and LHD vehicle. Dynamic Design: Fully covered, Aero Dynamic & Stylish matt black body. Superb Performance: Graphite coating for smooth wiping. Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.atribut:
- Length: 300-650mm
- ESCO Part Trayatribut:
- Material: Polystyrene
- Outer Dimensions (mm): 87x88x55(H)
- Inner Dimensions (mm): 84x84x54(H)
- External Dimensions (WxDxH) (mm): 87x88x55
- Megacools Radiator Coolant (Pendingin Radiator)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
- Mobil Coolant Air RadiatorDeskripsi:Mobil Coolant ready mixed adalah coolant performa tinggi dirancang untuk perlindungan yang efisien hingga -36°C selama kondisi musim dingin. Merupakan produk siap pakai dengan pra-campuran 50% Mobil Antifreeze dan 50% air.atribut:
- Size (L): 1
- CBM Roof Atap GelombangDeskripsi:CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
- AS ONE Peralatan Laboratorium Klematribut:
- The Tightening Range (mm): 8 to 30
- Bar Diameter x Total Length (mm): 9x220
- Package Size (mm): 50x220x30
- PIAA Radiator Valve (Regular Type)Deskripsi:The radiator valve is more than just a lid. High-performance, high-power Cooling system that prevents power-down and ensures its response and stable power even under extremely harsh conditions such as long-time driving while diversifying the high-speed range. Radiator valves play a very important role in this system.atribut:
- Build Up Pressure (kPa): 108
Daftar Harga denso parts Terbaru March 2026
| DENSO Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp149.900 |
| DENSO Filter Udara Mesin | Rp81.900 |
| AISIN Clutch Disc | Rp249.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| Flosser Type JLP Fuses | Rp1.599.900 |
| DENSO Klakson Mobil | Rp129.900 |
| Flosser Blade Fuses | Rp129.900 |
| DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug) | Rp119.900 |
| DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| IWAKI Glass Ware Condenser Liebig Drip Tip TS Joints | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102225400-1.jpg)






/P102225455-1.jpg)
/P102212479-1.jpg)

/P102225394-1.jpg)

/a0P105717360-6.jpg)


/epP102041529-3.jpg)


/9tP110832353-1.jpg)
/dfP106655483-1.jpg)