Beli deepsocket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Toptul 12PT Deep Sockets 1/4inch Drive
    Mulai

    Rp15.900

    Toptul 12PT Deep Sockets 1/4inch Drive
    atribut:
    • Length (mm): 50
  2. monotaro Impact Deep Socket (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp79.900

    monotaro Impact Deep Socket (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    It is a deep socket for impact. Pin with ring. Various maintenance such as replacement of brake pads of automobiles, motorcycles, bicycles and battery replacement, machinery, assembly of furniture, etc.
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Dimension L (mm): 78
  3. TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
  4. JTC Dr. 6Pt Deep Socket (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

  5. Kennedy Deep Socket 1/4 Inch Sq DR (Mata Sok)
    Mulai

    Rp58.900

    Kennedy Deep Socket 1/4 Inch Sq DR (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Ideal for assembly and servicing of small precision mechanisms associated with electrical, electronic, ignition and refrigeration work. All bi-hexagon unless stated. Double knurl feature gives a high grip which is essential for a quick tool change when yo
    atribut:
    • Drive Type: Square
    • Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
    • Socket Type: Bi-Hexagon Socket
    • Drive Size: 1/4 Inch
    • Socket Depth: Deep
    • Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
    • Finishing: Chrome Plated Mirror Finish
    • Number of Points: 12
    • Overall Length (mm): 50.00
  6. TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  7. MAXPOWER Deep Socket 6pt 1/2 Inch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  8. JTC Dr.12Pt Deep Socket
    Mulai

    Rp139.900

    JTC Dr.12Pt Deep Socket
    atribut:
    • Square Drive: 1/2 Inch
    • Size: 26 mm
    • Drive End Diameter: 35 mm
    • Wrench Depth: 20 mm
    • Length: 76 mm
    • Material: chrome vanadium
  9. monotaro Deep Socket (6 Corners) 9.5 Sq (Mata Soket Panjang)
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Deep Socket (6 Corners) 9.5 Sq (Mata Soket Panjang)
    Deskripsi:
    It is a deep socket of hexagonal type which is hard to damage bolt and nut corners and is hard to lick. It is convenient for tightening the nut of the recessed part and the nut of the protruding bolt. For tightening and removing work of bolts and nuts
    atribut:
    • Hole corner: 6 corners
    • Material: CR-V
    • Plug Angle (mm): 9.5
    • Surface Processing: CHROME PLATED
  10. monotaro Deep Socket (Hexagon) 12.7 Sq (Mata Socket Panjang)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Deep Socket (Hexagon) 12.7 Sq (Mata Socket Panjang)
    Deskripsi:
    It is a deep socket of hexagonal type which is hard to damage bolt and nut corners and is hard to lick. It is convenient for tightening the nut of the recessed part and the nut of the protruding bolt. Tightening of bolt and nut, removal work.
    atribut:
    • Hole corner: 6 corners
    • Material: CR-V
    • Plug Angle (mm): 12.7
    • Surface Processing: CHROME PLATED
  11. JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp59.900

    JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    * Made of SVCM alloy steel* Satin finished and black tip* Twin color handle made from PP + TPV to prevent corroded from oil or chemical
  12. TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  13. Yamoto Deep Socket SQ Drive
    Mulai

    Rp64.900

    Yamoto Deep Socket SQ Drive
    atribut:
    • Size: 10mm, 3/8inch
  14. Kennedy Deep Socket Bi-Hex 1/2 inch
    Mulai

    Rp179.900

    Kennedy Deep Socket Bi-Hex 1/2 inch
    Deskripsi:
    Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Overall Length: 77 mm
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Socket Depth: Deep
    • Drive Type: Square
  15. Snap-on Bit Socket Deep Flank Drive 1/4inch (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Snap-on Bit Socket Deep Flank Drive 1/4inch (Mata Sock)
    atribut:
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Chrome
Daftar Harga deepsocket Terbaru October 2026
Toptul 12PT Deep Sockets 1/4inch DriveRp15.900
monotaro Impact Deep Socket (Mata Sock Impact)Rp79.900
TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp76.900
JTC Dr. 6Pt Deep Socket (Mata Sock)Rp27.900
Kennedy Deep Socket 1/4 Inch Sq DR (Mata Sok)Rp58.900
TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Rp47.900
Gestar Gear Box End Wrench Light-Duty (SAE) (Kunci Ring Ratchet)Rp84.900
MAXPOWER Deep Socket 12pt 1/2 InchRp31.900
MAXPOWER Deep Socket 6pt 1/2 InchRp31.900
MAXPOWER Deep Impact Socket 6pt 1/2 Inch (Mata Sock Impact)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait