TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)

Rating:
100% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Dimension 3 (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya

Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau mur
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 77mm 34mm 13mm
Feature
- Heat treated Chrome Vanadium steel
-Drop Forged for Extra Strength
-Dual TONE finishing

Ulasan Produk