monotaro Deep Socket (6 Corners) 9.5 Sq (Mata Soket Panjang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp78.900
Spesifikasi
Hole corner6 corners
MaterialCR-V
Plug Angle (mm)9.5
Surface ProcessingCHROME PLATED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a deep socket of hexagonal type which is hard to damage bolt and nut corners and is hard to lick. It is convenient for tightening the nut of the recessed part and the nut of the protruding bolt. For tightening and removing work of bolts and nuts
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan