TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension 3 (mm)8
Dimension 4 (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDER

Brand : Tekiro
Model : Strong 8 ( tekan )
Gas : Oxy dan LPG
Kelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3
Comfortable Grip
Material : Brass & Copper

Tersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)

100% Forged Brass Body
British Standard Pipe Connection
High Precision and Safety Flow and Tip

FUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mm

ISI DALAM BOx:
1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241
3 Pcs Cutting Tip Type 241

Ulasan Produk