Beli corolla di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Set Mata Bor Step Titanium (Drill Bit Set)Deskripsi:Jika Anda membutuhkan mata bor untuk kegiatan pengeboran Anda, mata bor ini dapat menjadi solusinya. Mata bor ini sangat cocok untuk melubangi besi, kuningan, kayu atau material lainnya. Anda dapat menggunakan mata bor ini untuk membuat hasil pengeboran yang presisi karena terdapat marking ukuranatribut:
- Length 4 - 12 mm (cm): Sekitar 6.7
- Length 4 - 20 mm (cm): Sekitar 7.2
- Length 4 - 32 mm (cm): Sekitar 10.2
- Cutter 4 - 32 mm (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Cutter 4 - 20 mm (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Cutter 4 - 12 mm (mm): 4, 6, 8, 10, 12
- Material: HSS Steel, Titanium
- CARL SCHLIEPER Hand SawDeskripsi:Gergaji kayu merk Schlieper ini sudah tidak diragukan lagi di dunia pertukangantangguh, tajam, dan kuat !atribut:
- Size (inch): 18
- Handle Material: Rubber
- monotaro Car Carpet General-Purpose (Alas Lantai Mobil)Deskripsi:Mini-cars, passenger cars, for small carsatribut:
- Material: (Table) PP, (back) PVC
- Color: black
- EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:Mata Bor Multi Step Pagoda adalah mata bor multi ukuran yang bisa membuat berbagai ukuran lobang hanya dengan 1 mata.3pcs + Box Kuningatribut:
- Material: High-Speed Steel 4241
- Surface Treatment: Titanium coated
- Shank Diameter (mm): 6.35 (hexagon shank)
- KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370WDeskripsi:SBD370 Light enough to be semi-portable, yet its robust construction makes it ideal for workshop use. It has a disc sanding table suitable for finish sanding and curve sanding. The disc table also tilts to 45 degrees for bevel sanding and when used with the mitring guide is ideal for sanding compound angles. The sanding belt is ideal flat surface sanding but tilts up to 90 degrees for end sanding. Can be directly connected to dust extraction (highly recommended) by way of the 61mm outlet port on the end of the sander. Cast Iron shelf. 4 x Anchor points for increased stability on work surfaces. Power input: 370W. Sanding Disc: 150mm PSA (Stikit) Sanding Belt: 100 x 914mm (4 x 36 Inch) Weight: 18.6kgatribut:
- Overall Length: 365mm
- Includes: 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc
- Special Features: Direct Connection to Dust Extraction
- Belt Speed: 9.6m/s
- Overall Height: 285-620mm
- Belt Length: 914mm
- Belt width: 100mm
- Part Number: KBE2714140K
- OsanO Car Carpet Rubber (Alas Lantai Mobil)atribut:
- Color: Black
- Material: Rubber
- Star-M Ceramic Type Edge Trimmer (Pemotong Tepi)Deskripsi:-Optimum for cutting excessive cosmetic tapes applied on furniture/fittings and wood tapes.-The blade is made of ceramic.-For cutting cosmetic tapes.atribut:
- LxWxH: 76x22x30mm
- Main Body Materials: Plastic (ABS resin)
- Blade Materials: Ceramic
- Purpose of Use: For cutting cosmetic tapes.
- TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Deskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.07
- Thickness (micron): 70
- OsanO Car Mats Full Set 04atribut:
- Applications: Universal/General
- FELCO Pruning Shears FELCO300 (Gunting Ranting / Dahan)atribut:
- Blade Length (mm): 70
- Cutting Capacity (mm): 10
- Material: Blade = Stainless steel, Grip = Glass fiber
- Overall Length (mm): 190
Daftar Harga corolla Terbaru November 2026
| Avatar Car Carpet (Alas Lantai Mobil) | Rp139.900 |
| Taffware Set Mata Bor Step Titanium (Drill Bit Set) | Rp40.900 |
| CARL SCHLIEPER Hand Saw | Rp129.900 |
| KRISBOW Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda) | Rp64.900 |
| SCHLIEPER Combination Wrench Straight (Kunci Ring Pas) | Rp369.900 |
| JLD Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda) | Rp10.900 |
| monotaro Car Carpet General-Purpose (Alas Lantai Mobil) | Rp179.900 |
| EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda) | Rp42.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| KOBE RED LINE Belt & Disc Sander 370W | Rp16.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eiP107922522-1.jpg)

/7aP104582262-4.jpg)
/6gP105360232-1.jpg)
/oxP106870897-1.jpg)
/gqP103176602-1.jpg)
/bcP108492408-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)

/eaP111140514-1.jpg)
/P102780781-1.jpg)
/q8P103683944-2.jpg)
/qtP107688965-1.jpg)
/enP106357527-1.jpg)
/eeP107514518-1.jpg)
/jvP102059715-3.jpg)
/giP107695594-5.jpg)

/b6P111429402-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)