Taffware Set Mata Bor Step Titanium (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
Length 4 - 12 mm (cm)Sekitar 6.7
Length 4 - 20 mm (cm)Sekitar 7.2
Length 4 - 32 mm (cm)Sekitar 10.2
Cutter 4 - 32 mm (mm)4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Cutter 4 - 20 mm (mm)4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Cutter 4 - 12 mm (mm)4, 6, 8, 10, 12
MaterialHSS Steel, Titanium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jika Anda membutuhkan mata bor untuk kegiatan pengeboran Anda, mata bor ini dapat menjadi solusinya. Mata bor ini sangat cocok untuk melubangi besi, kuningan, kayu atau material lainnya. Anda dapat menggunakan mata bor ini untuk membuat hasil pengeboran yang presisi karena terdapat marking ukuran
Fitur
Material Berkualitas Mata bor ini terbuat dari bahan HSS Steel dan dilapisi dengan finishing titanium sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk melubangi besi, kuningan, kayu, plastik dan lainnya. Marking Ukuran Mata bor ini juga memiliki marking-marking ukuran sehingga Anda dapat mengetahui ukuran lubang yang diciptakan bor Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan