FELCO Pruning Shears FELCO300 (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)70
Cutting Capacity (mm)10
MaterialBlade = Stainless steel, Grip = Glass fiber
Overall Length (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait