Beli cordless drill bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless DrillDeskripsi:Kelengkapan Barang :- 1 pcs Kotak Alat- 1 pcs Charger- 1 pcs Baterai Li-Ion 12V 2.0Ah- 1 pcs Mesin Bor Cordless- 1 pcs bits setDiameter sekrupDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mmDiameter pengeboranDiameter sekrup maks.* 7 mmDiameter pengeboran maks. pada kayu 20 mmDiameter pengeboran maks. pada baja 10 mmDiameter pengeboran maks. pada dinding* 8 mm
- BOSCH Cordless Impact Drill Combiatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Battery Type: Lithium-Ion
- K3L License: Yes
- Max. Impact Rate (bpm): 27000
- Maximum Screw Diameter (mm): 10
- Torque settings: 20+2
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Socorex Qualitips, Gilson Type, Tips, AutoclavableDeskripsi:Superior pipette tips cover a range between 50 µL and 1000 µL. Optimal tightness fitting on Socorex pipettes and broad compatibility with other brands. All models autoclavable. Available in bags, racks, sterile and sterile racks.Regular tips : Common use in daily pipetting with Socorex and other pipette brands.atribut:
- Cat No.: SOC-319.1000B
- Volume (µl): 1000
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkanatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- No Load Speed (rpm): 0
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga cordless drill bosch Terbaru December 2025
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp2.299.900 |
| NOGA Blade for Chamfering & Deburring | Rp72.000 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| Socorex Qualitips, Gilson Type, Tips, Autoclavable | Rp1.199.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.199.900 |
| INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion | Rp1.499.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)