Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Standard
- SNI IEC 61386-22:2017
- BSEN 61386-22:2004
- IEC 61386-22:2002
Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.

Ulasan Produk