Beli charger battery di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Camelion Battery Charger (Baterai)
    Mulai

    Rp62.900

    Camelion Battery Charger (Baterai)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  2. Wipro Battery Charger Reguler
    Mulai

    Rp869.900

    Wipro Battery Charger Reguler
    atribut:
    • Color: Tosca
  3. Taffware Charger Baterai USB Lithium 18650 4 Slot
    Mulai

    Rp30.900

    Taffware Charger Baterai USB Lithium 18650 4 Slot
    Deskripsi:
    Charger baterai ini dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai 18650. Charger ini ditenagai menggunakan kabel USB dan memiliki 4 buah slot baterai. Terbuat dari bahan material berkualitas sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x35x135 mm
    • Output (V/mA): DC 4.2, 2000
    • Number of Battery Slots: 4
    • Input (V/A): DC 5.0, 0.1/1-3
    • Battery Type: 18650, 14500, 16340 dan 18500 Li-ion Baterai
    • Material: Bodi Plastik
  4. KRISBOW Charger Aki
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD Display
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD Display
    Deskripsi:
    Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian baterai
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110x68x26
    • Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
    • Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
    • Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
    • Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
    • Material: ABS dan PC
  6. RHINO Battery Charger
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  7. Camelion Charger
    Mulai

    Rp239.900

  8. Panasonic Eneloop Basic Charger AA Battery
    Mulai

    Rp329.900

    Panasonic Eneloop Basic Charger AA Battery
    atribut:
    • Size Battery: AA
    • Charging Time (hour): 10
  9. Ramway Lithium Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Ramway Lithium Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 3.6
  10. EBL Battery AAAA x2 + Charger for Stylus
    Mulai

    Rp589.900

    EBL Battery AAAA x2 + Charger for Stylus
    Deskripsi:
    Battery AAAA dari EBL dengan kapasitas besar 400mAH , yang bisa diisi ulang hingga lebih dari 1200 kali. Tidak ada lagi masa masa sulit mencari battery untuk (pena) surface pen atau pun alat anda lainnya yang memerlukan battery langka AAAA , beli sekali dan pakai hingga bertahun tahun. Biaya pun jadi super murah, harga battery AAAA umumnya sekitar Rp 30.000 , maka dengan recharge 4 kali sudah break even, 5 x recharge charger juga break even. Padahal battery ini bisa di isi ulang ratusan kali. Battery ramah lingkungan dengan Ni-MH , tanpa kandungan Hg , Cd , Pb yang bisa mencemari lingkungan Battery ini memiliki kemampuan retensi daya yang luar biasa, dengan pengisian penuh / fully charged . Memiliki daya 95% setelah disimpan selama 6 bulan . 85% setelah disimpan selama 12 bulan , 80% setelah disimpan selama 24 bulan , dan masih dapat mempertahankan daya sebanyak 75% setelah disimpan tanpa dipakai selama 36 bulan. ------------- Charger khusus untuk Battery AAAA , kapasitas 4 battery sekaligus. Charger ini sangat flexible karena mengambil daya melalui USB port. Sehingga dapat menggunakan power USB umum , bahkan dari battery lain yg memiliki USB output. USB power adapter tidak disertakan / dijual terpisah. Selain AAAA , charger ini juga bisa mengisi battery AA , AAA Dirancang untuk battery dengan bahan Ni-MH dan Ni-CD. Bila melakukan pengisian satu persatu pada setiap portnya secara independent , dengan jenis battery yang tidak sama . Output 220mA per kanal yang dirancang khusus untuk battery AAAA yang cenderung lebih sensitive dan mudah bocor bila di isi ulang dengan charger yang memiliki daya besar.
    atribut:
    • Compatible Battery: AAAA, AA, AAA
    • Charger Input (V): 5
  11. Makita Charger
    Mulai

    Rp469.900

    Makita Charger
    Deskripsi:
    DC10WD CHARGER 10.8V/ 12V
  12. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  13. Energizer Baterai AAA Rechargable
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

  14. Energizer Battery Rechargeable AA
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Energizer Battery Rechargeable AA
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  15. e-Print Kertas Thermal Themper Roll
    Mulai

    Rp6.900

    e-Print Kertas Thermal Themper Roll
    Deskripsi:
    Thermal Paper Roll 57x30 biasa digunakan sebagai bukti pembayaran untuk pemakaian mesin kasir, ATM, perparkiran dll.
  16. SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintaining
    Mulai

    Rp7.199.900

Daftar Harga charger battery Terbaru January 2026
Camelion Charger BateraiRp139.900
Camelion Battery Charger (Baterai)Rp62.900
Energizer Charger dengan Baterai Rech AARp269.900
Wipro Battery Charger RegulerRp869.900
Taffware Charger Baterai USB Lithium 18650 4 SlotRp30.900
KRISBOW Charger AkiRp1.099.900
Taffware Charger Baterai 4 Slot LCD DisplayRp67.900
RHINO Battery ChargerRp759.900
Visero Charger Battery LithiumRp17.900
Camelion ChargerRp239.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)