EBL Battery AAAA x2 + Charger for Stylus (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Compatible BatteryAAAA, AA, AAA
Charger Input (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Battery AAAA dari EBL dengan kapasitas besar 400mAH , yang bisa diisi ulang hingga lebih dari 1200 kali.

Tidak ada lagi masa masa sulit mencari battery untuk (pena) surface pen atau pun alat anda lainnya yang memerlukan battery langka AAAA , beli sekali dan pakai hingga bertahun tahun.

Biaya pun jadi super murah, harga battery AAAA umumnya sekitar Rp 30.000 , maka dengan recharge 4 kali sudah break even, 5 x recharge charger juga break even. Padahal battery ini bisa di isi ulang ratusan kali.

Battery ramah lingkungan dengan Ni-MH , tanpa kandungan Hg , Cd , Pb yang bisa mencemari lingkungan

Battery ini memiliki kemampuan retensi daya yang luar biasa, dengan pengisian penuh / fully charged . Memiliki daya 95% setelah disimpan selama 6 bulan . 85% setelah disimpan selama 12 bulan , 80% setelah disimpan selama 24 bulan , dan masih dapat mempertahankan daya sebanyak 75% setelah disimpan tanpa dipakai selama 36 bulan.

-------------
Charger khusus untuk Battery AAAA , kapasitas 4 battery sekaligus. Charger ini sangat flexible karena mengambil daya melalui USB port. Sehingga dapat menggunakan power USB umum , bahkan dari battery lain yg memiliki USB output.

USB power adapter tidak disertakan / dijual terpisah.

Selain AAAA , charger ini juga bisa mengisi battery AA , AAA

Dirancang untuk battery dengan bahan Ni-MH dan Ni-CD. Bila melakukan pengisian satu persatu pada setiap portnya secara independent , dengan jenis battery yang tidak sama .

Output 220mA per kanal yang dirancang khusus untuk battery AAAA yang cenderung lebih sensitive dan mudah bocor bila di isi ulang dengan charger yang memiliki daya besar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan