Beli charger aki automatic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASSOCIATED EQUIP Vehicle Battery Charging & Maintaining (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp25.999.900

    ASSOCIATED EQUIP Vehicle Battery Charging & Maintaining (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Benchtop chargers boost and recharge cars, light- and medium-duty trucks, and tractors with 6V systems. These portable chargers also maintain battery levels in unused vehicles.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111704
    • Cable Length (ft): 8
    • Input Voltage (V): 120 AC
  2. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  3. monotaro Group Terminal Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.000

    monotaro Group Terminal Block
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
    • Number of Poles: 6P
    • Type of Sign: Direct attachment
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Terminal Connection: screw
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  4. IWARA Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp989.900

    IWARA Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Battery Charger With Cooling Fan
  5. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  6. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp319.900

    Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  8. Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.499.900

  9. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  10. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  11. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  12. DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  13. NOCO GENIUS Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp2.099.900

    NOCO GENIUS Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    2-Amp Battery Charger, Battery Maintainer, and Battery DesulfatorIntroducing the all-new GENIUS2, one of our most powerful, highest-performing, energy-efficient, and compact chargers yet. The GENIUS2 is a 6-volt and 12-volt battery charger, battery maintainer, and battery desulfator rated at 2-amps for lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries.- Meet the GENIUS2 - Similar to our G1100, just better. It's 30% smaller and delivers 140% more power. And it's simpler and easier to use than ever before.- Do more with Genius - Designed for 6-volt and 12-volt lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion batteries.- Enjoy precision charging - An integrated thermal sensor detects the ambient temperature and alters the charge to eliminate over-charging in hot climates and under-charging in cold climates.- Charge dead batteries - Charges dead batteries as low as 1-volt. Or use the all-new Force Mode that allows you to take control and manually begin charging dead batteries down to zero volts.- Simple to set up and use - Plug-in, connect to the battery, select a charge mode, and start charging your battery. A fully-automatic, worry-free battery charger for year-round use.- Restore your battery - Detects sulfation and acid stratification and restores lost performance for stronger engine starts and extended battery life.- Compatible with all types of vehicles - Charge and maintain cars, motorcycles, lawnmowers, ATVs, tractors, trucks, SUVs, boats, classic cars, hot rods, and more - you name it.
    atribut:
    • Line Voltage AC: 120-240 VAC, 50-60HZ
    • Output Power (W): 30 Max
    • Charging Voltage: Various
    • Charging Current: 2A (12V), 2A(6V)
    • Chemistry: Lead-Acid and Lithium
    • Operating Temperature (°C): -20 ~ +40
    • Storage Temperature (°C): -30 ~ +60
    • Low-Voltage Detection: 1V (6V,12V,24V)
    • Back Current Drain(mA): <0.5
    • Battery Capacity: Up to 40Ah, Maintains All Battery Sizes
    • Housing Protection: IP65
    • Cooling: Natural Convection
    • Dimensions (inch): 3.43 x 4.25 x 6.97
  14. TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  15. RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
Daftar Harga charger aki automatic Terbaru October 2026
ASSOCIATED EQUIP Vehicle Battery Charging & Maintaining (Pengisi Daya Aki)Rp25.999.900
DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp9.199.900
monotaro Group Terminal BlockRp74.000
Fort Terminal Block TBC Series Rail Type (Terminal Panel Listrik)Rp12.900
IWARA Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp989.900
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp319.900
Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)