TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50
Charging Voltage (V)12/24
Average Current (A)9/4
Thrust Current (A)12
Reference Capacity (A)28-180
Insulation classH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk