Beli charge aki mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Mulai

    Rp289.900

    Taffware Charger Aki Mobil Motor
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  2. KRISBOW Charger Aki
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. Wipro Battery Charger Reguler
    Mulai

    Rp959.900

    Wipro Battery Charger Reguler
    atribut:
    • Color: Tosca
  4. Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)
    Mulai

    Rp3.099.900

  5. GS ASTRA AKI Mobil MF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA AKI Mobil MF
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  6. GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. DENGEN Charger Aki
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  8. TOTAL Battery Charger
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp969.900

    TOTAL Battery Charger
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  9. VOZ Charger Aki 12-24V
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Charger Aki 12-24V
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  10. BOSCH Aki Kering Mobil SM Mega Power Maintenance Free
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Aki Kering Mobil SM Mega Power Maintenance Free
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  11. Melzer CD Series Battery Charger
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer CD Series Battery Charger
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: H
  12. Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  13. Yuasa Aki Basah Mobil Tipe DIN
    Mulai

    Rp1.499.900

    Yuasa Aki Basah Mobil Tipe DIN
    Deskripsi:
    DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
  14. GS ASTRA AKI Motor MF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA AKI Motor MF
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  15. Meridian Urinoir Keramik (Ubin)
    Mulai

    Rp899.900

    Meridian Urinoir Keramik (Ubin)
    atribut:
    • Material: Ceramic
    • Color: White
  16. Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Venus Intelligent Battery Charger Aki Mobil
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannya
    atribut:
    • Plug Type: EU Plug
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
    • Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
    • Minimum Starting Voltage (V): 8
    • Battery Range (mAh): 4 - 100
    • Current (A): 6
    • Input Voltage (V): 110 - 220
  17. RHINO Battery Charger
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  18. Wipro Charger Baterai
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Wipro Charger Baterai
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
    • Protection Grade: IP20
Daftar Harga charge aki mobil Terbaru September 2025
Taffware Charger Aki Mobil MotorRp289.900
KRISBOW Charger AkiRp1.099.900
Wipro Battery Charger RegulerRp959.900
Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)Rp3.099.900
GS ASTRA AKI Mobil MFRp959.900
GS ASTRA Aki Mobil HybridRp849.900
DENGEN Charger AkiRp9.199.900
TOTAL Battery ChargerRp969.900
VOZ Charger Aki 12-24VRp599.900
BOSCH Aki Kering Mobil SM Mega Power Maintenance FreeRp659.900

Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)