BOSCH Battery Charger (Pengisi Daya Aki)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Charging Voltage (V)28.8 / 29.4(± 0.6), 14.4/ 14.74 (± 0.25), 13.6/ 16.5 (± 0.25)
Charging Current (A)7 (± 0.7), 5 (± 0.5), 3.5 (± 0.35), 1.5 (± 0.3)
Battery Type12V + 24V lead acid battery (AGM, GEL, open and VRLA)
Dimension (LxWxH) (mm)197x108x65
Input Power (W)135
Input Voltage230V - 240V/50 Hz
Rated Output Current (A) 3.5/7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan