Supreme Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
#Grup produk P105469579
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp4.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Hidrometer.
· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.
2. Tutup ganda dengan struktur labirin.
· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.
· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.
3. Penahan Api.
· Sistem keamanan.
· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.
· Meminimalkan kebocoran asam.
· Mencegah masuknya debu.
4. Tempa timbal-Kalsium Grids.
· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.
· Tahan terhadap korosi jaringan.
· Tahan over-charge.
· Penggunaan gas dan air minimal.
· Kurang self-discharge.
· Tahan pelarian termal.
- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.
- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.
5. Tutup ganda.
· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.
· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.
· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.
6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.
· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.
· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.
7. Kotak Polipropilena.
· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.
· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.
8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.
· Enkapsulasi pelat negatif.
· Meningkatkan daya tahan getaran.
· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
Panas-mencair.
- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.
Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.
- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.
- Mencegah bahan aktif.
- Penumpahan dari sering.
- Pengisian dan pemakaian.
REG Rolled Expanded High Tin Grid.
- Membuat batas sub butir.
- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.
- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
· Pada muatan penuh, berat jenis elektrolit adalah 1,28 sedangkan pada muatan 50% dianggap sebagai kondisi yang dapat diservis minimum, berat jenis biasanya 1,22, dalam situasi tertentu. Ketika berat jenis turun menjadi 1,10. Baterai terisi penuh.
2. Tutup ganda dengan struktur labirin.
· Cegah kehilangan elektrolit dengan mengumpulkan dan mengembalikan cairan ke reservoir.
· Ventilasi memungkinkan baterai ""bernafas"" selama perubahan suhu dan pengisian daya.
3. Penahan Api.
· Sistem keamanan.
· Mencegah ledakan dari percikan dari luar.
· Meminimalkan kebocoran asam.
· Mencegah masuknya debu.
4. Tempa timbal-Kalsium Grids.
· Menawarkan kekuatan yang cukup besar.
· Tahan terhadap korosi jaringan.
· Tahan over-charge.
· Penggunaan gas dan air minimal.
· Kurang self-discharge.
· Tahan pelarian termal.
- Diamond Mesh-meningkatkan konduktivitas.
- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- Bahan aktif kepadatan tinggi dengan aditif khusus - kinerja awal yang tinggi.
5. Tutup ganda.
· Mencegah kontaminasi dan juga menambah kekuatan dan kekakuan.
· Sertakan arester api permanen untuk mencegah ledakan yang tidak disengaja dari percikan api atau api eksternal.
· Memiliki hidrometer built-in untuk pemeriksaan lebih cepat.
6. Tali Pelat Cast-on Terpusat.
· Lebih kuat dari konektor konvensional berbahan bakar gas yang lebih tipis.
· Mengurangi gerakan aksi tuas akibat guncangan jalan.
7. Kotak Polipropilena.
· Desain yang diperkuat secara tepat disesuaikan untuk mendukung elemen baterai.
· Bahan sangat kuat, tahan lama dan tahan terhadap goncangan dan getaran dari jalan.
8. Pemisah Amplop Resistensi Rendah.
· Enkapsulasi pelat negatif.
· Meningkatkan daya tahan getaran.
· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
Panas-mencair.
- Meningkatkan karakteristik anti-getaran.
Pegangan lipat bawah yang ergonomis dan mudah dibawa.
- Terminal penempaan dingin - Kekuatan tinggi dari struktur halus dan mencegah kebocoran.
Tissue Khusus NST untuk Plat Positif.
- Mencegah bahan aktif.
- Penumpahan dari sering.
- Pengisian dan pemakaian.
REG Rolled Expanded High Tin Grid.
- Membuat batas sub butir.
- Yang memberikan rentang hidup lebih lama terhadap korosi.
- Pegangan lipat yang mudah dibawa dan ergonomis."
Description
1. Hydrometer.
· At full charge, the electrolyte specific gravity is 1.28 while at 50% of charge considered the minimum serviceable condition, the specific gravity is typically 1.22, in a typical situation. When the specific gravity drops to 1.10. The battery is full discharged.
2. Double lid with labyrinth structure.
· Prevent electrolyte losses by collection and returning liquid to the reservoir.
· Vents allow the battery to "breathe" during temperature changes and charging.
3. Flame Arrester.
· Safety system.
· Prevent the explosion from spark of outside.
· Minimize the acid-leakage.
· Prevent the inflow of dust.
4. Wrought lead-Calcium Grids.
· Offer considerable strength.
· Resistant to grid corrosion.
· Over-charge resistant.
· Minimal gassing and water usage.
· Less self-discharge.
· Resist thermal runaway.
- Diamond Mesh-increase the conductivity.
- Central lug-increase the electricity collection characteristic.
- High density active material with special additives-high starting performance.
5. Double lid.
· Prevent contamination and also add to the strength and rigidity.
· Include permanent flame arrester to prevent accidental explosion from external sparks or flame.
· Have hydrometer built in for faster checking.
6. Centered Cast-on Plate Straps.
· Stronger than the thinner gas-burned conventional connectors.
· Reduce the lever action movement resulting from road shock.
7. Polypropylene Case.
· Reinforced design is precisely tailored to support the battery elements.
· Material is exceptionally strong, durable and withstands the shock and vibration from the road.
8. Low-Resistance Envelope Separators.
· Encapsulate negative plates.
· Improve vibration durability.
· Prevent "treeing" and internal shorting between positive and negative plates.
Hot-melting.
- Improve the anti-vibration characteristic.
Ergonomic easy carry down fold handle.
- Cold forging terminal - High strength from fine structure and prevent the leakage.
NST Special Tissue for Positive Plates.
- Prevent the active material.
- Shedding from frequent.
- Charging and discharging.
REG Rolled Expanded High Tin Grid.
- Creating sub grain boundary.
- Which provide longer life span against corrosion.
- Ergonomic easy carry down fold handle.
· At full charge, the electrolyte specific gravity is 1.28 while at 50% of charge considered the minimum serviceable condition, the specific gravity is typically 1.22, in a typical situation. When the specific gravity drops to 1.10. The battery is full discharged.
2. Double lid with labyrinth structure.
· Prevent electrolyte losses by collection and returning liquid to the reservoir.
· Vents allow the battery to "breathe" during temperature changes and charging.
3. Flame Arrester.
· Safety system.
· Prevent the explosion from spark of outside.
· Minimize the acid-leakage.
· Prevent the inflow of dust.
4. Wrought lead-Calcium Grids.
· Offer considerable strength.
· Resistant to grid corrosion.
· Over-charge resistant.
· Minimal gassing and water usage.
· Less self-discharge.
· Resist thermal runaway.
- Diamond Mesh-increase the conductivity.
- Central lug-increase the electricity collection characteristic.
- High density active material with special additives-high starting performance.
5. Double lid.
· Prevent contamination and also add to the strength and rigidity.
· Include permanent flame arrester to prevent accidental explosion from external sparks or flame.
· Have hydrometer built in for faster checking.
6. Centered Cast-on Plate Straps.
· Stronger than the thinner gas-burned conventional connectors.
· Reduce the lever action movement resulting from road shock.
7. Polypropylene Case.
· Reinforced design is precisely tailored to support the battery elements.
· Material is exceptionally strong, durable and withstands the shock and vibration from the road.
8. Low-Resistance Envelope Separators.
· Encapsulate negative plates.
· Improve vibration durability.
· Prevent "treeing" and internal shorting between positive and negative plates.
Hot-melting.
- Improve the anti-vibration characteristic.
Ergonomic easy carry down fold handle.
- Cold forging terminal - High strength from fine structure and prevent the leakage.
NST Special Tissue for Positive Plates.
- Prevent the active material.
- Shedding from frequent.
- Charging and discharging.
REG Rolled Expanded High Tin Grid.
- Creating sub grain boundary.
- Which provide longer life span against corrosion.
- Ergonomic easy carry down fold handle.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/g3P105469579-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)