JTC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Operating range40-2000 CCA (SAE)
Paper Width (mm)Printing 37
Rating SystemSAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
Resolution1 CCA
Test Leads (cm)80 (31inch)
ToleranceCCA: < ± 15%, ± 0.05V
Voltage (V)1.5-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan